Motion
75801845

Made in USA
75801845

6 à 7 pi de long, 1/4 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 1/36 po
N° D’ARTICLE MI11703992
N° MFR75801845
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75801845

6 à 7 pi de long, 1/4 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 1/36 po
N° D’ARTICLE MI11703992
N° MFR75801845
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1940 po
  • Longueur
    6-7 pi
  • Diamètre extérieur
    1/4 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.1940 po
  • Épaisseur du mur
    0.0280 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
75801845 75801845 1/4 DE X 0,028 MUR SS