Motion
76040591

Made in USA
76040591

Tube de 3/8 po DE x 3/8-18 NPTF Connecteur mâle de tube de compression Comp x MPT Extrémités, -75 à 750°F, Hex 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11704067
N° MFR76040591
Prix29.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76040591

Tube de 3/8 po DE x 3/8-18 NPTF Connecteur mâle de tube de compression Comp x MPT Extrémités, -75 à 750°F, Hex 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11704067
N° MFR76040591

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4
  • Taille du filetage
    3/8-18 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Comp x MPT
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur mâle

Aperçu

Description du fabricant
76040591 76040591 3/8X3/8 PO NPT RAYÉ SS