Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-1/8
- Taille du filetage1/2-14 po
- Diamètre extérieur du tube1/2 po
Détails
- Connexions d’extrémitéÉvasé x FNPT
- Évasé37˚
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Pression de service maximale dynamique6,000 PSI
- Pression de service maximum statique9,600 PSI
- Code PSC4720
- Type de filNPTF
- TypeConnecteur femelle