Motion
79311890

Made in USA
79311890

1-5/16 po DE, œillet de spécification militaire de 11/16 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. à fente de 1 po x largeur d’encoche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11706095
N° MFR79311890
Prix37.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79311890

1-5/16 po DE, œillet de spécification militaire de 11/16 po d’épaisseur; caoutchouc Buna-N, diam. à fente de 1 po x largeur d’encoche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11706095
N° MFR79311890

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    1-5/16 po
  • Épaisseur globale
    11/16 po
  • Diamètre de la fente
    1 po
  • Largeur de rainure
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la norme RoHS
  • Couleur
    Noir
  • Dureté
    45 - 55
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Code PSC
    5340
  • Spécification
    MS35489-106
  • Type
    Œillet de spécification militaire, Œillet d’obturation à petit trou

Aperçu

Description du fabricant
79311890 79311890 11/16X1-5/16X9/16"25PK