Motion
82695248

Made in USA
82695248

Tige de 3/8 x 3/8 po, mèche d’outil à pointe simple, D-6, grade PCD DIAMOND
N° D’ARTICLE MI11707303
N° MFR82695248
Prix176.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82695248

Tige de 3/8 x 3/8 po, mèche d’outil à pointe simple, D-6, grade PCD DIAMOND
N° D’ARTICLE MI11707303
N° MFR82695248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/8 po
  • Largeur de tige
    3/8 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfouissement; chanfreinage D.E. et D.I.; sous-couche
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    D-6
  • Matériau de la buse
    Diamant
  • Qualité du matériau de la buse
    DIAMANT PCD
  • Code de style de mèche d'outil
    D
  • Type de mèche d’outil
    Nez pointu

Aperçu

Description du fabricant
82695248 82695248 D6C 3/8X2 1/2 USA DIAM
  • Le diamant (PCD) est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Il résiste à l’usure et est couramment utilisé à des vitesses de coupe élevées sur les métaux non ferreux.