Motion
83751743

Made in USA
83751743

Limite de charge de 144 lb, diam. fileté de 3/8 po, reprise de 2-7/8 po, œil et œil en fer malléable, longueur de corps de Turnbuckle-3-7/8 po, longueur de cou de 1/4 po, longueur fermée de 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707563
N° MFR83751743
Prix26.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83751743

Limite de charge de 144 lb, diam. fileté de 3/8 po, reprise de 2-7/8 po, œil et œil en fer malléable, longueur de corps de Turnbuckle-3-7/8 po, longueur de cou de 1/4 po, longueur fermée de 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707563
N° MFR83751743

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    3-7/8 po
  • Longueur fermée
    7-1/2 po
  • Longueur du cou
    1/4 po
  • Longueur ouverte
    10-1/2 po
  • Longueur de prise en charge
    2-7/8 po
  • Diamètre du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Fer malléable
  • Type d’œil
    Ronde
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    144 lb
  • Type
    Yeux et yeux

Aperçu

Description du fabricant
83751743 83751743 3/8-16 6 TOUR DES YEUX ET DES YEUX
  • Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
  • Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
  • Le fer malléable est un alliage fer-carbone solide et relativement flexible
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.