Motion
83751925

Made in USA
83751925

Limite de charge de 52 lb, diam. filetée no 12 , prise de 1-13/16 po, œil et œil en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-2-9/16 po, longueur de cou de 3/16 po, longueur fermée de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707570
N° MFR83751925
Prix5.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83751925

Limite de charge de 52 lb, diam. filetée no 12 , prise de 1-13/16 po, œil et œil en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-2-9/16 po, longueur de cou de 3/16 po, longueur fermée de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707570
N° MFR83751925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2-9/16 po
  • Longueur fermée
    4-1/2 po
  • Longueur du cou
    3/16 po
  • Longueur ouverte
    6-3/8 po
  • Longueur de prise en charge
    1-13/16 po
  • Diamètre du filetage
    No 12 dans
  • Taille du filetage
    No 12-24 dans

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type d’œil
    Ronde
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    52 lb
  • Type
    Yeux et yeux

Aperçu

Description du fabricant
83751925 83751925 12-24 3 YEUX ET ALUMINIUM POUR LES YEUX
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
  • Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.