Motion
83751966

Made in USA
83751966

Limite de charge de 144 lb, diam. fileté de 3/8 po, prise de 2-7/8 po, œil et œil en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-6-7/8 po, longueur de cou de 1/4 po, longueur fermée de 11-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11707574
N° MFR83751966
Prix29.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83751966

Limite de charge de 144 lb, diam. fileté de 3/8 po, prise de 2-7/8 po, œil et œil en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-6-7/8 po, longueur de cou de 1/4 po, longueur fermée de 11-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11707574
N° MFR83751966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    6-7/8 po
  • Longueur fermée
    11-3/8 po
  • Longueur du cou
    1/4 po
  • Longueur ouverte
    17-3/8 po
  • Longueur de prise en charge
    2-7/8 po
  • Diamètre du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type d’œil
    Ronde
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    144 lb
  • Type
    Yeux et yeux

Aperçu

Description du fabricant
83751966 83751966 3/8-16 7 YEUX ET YEUX ALU
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
  • Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.