Motion
84002286

Made in USA
84002286

Limite de charge de 52 lb, diam. fileté no 12 , prise de 1-13/16 po, crochet et crochet en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-2-9/16 po, longueur de cou de 3/16 po, longueur fermée de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707649
N° MFR84002286
Prix5.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
84002286

Limite de charge de 52 lb, diam. fileté no 12 , prise de 1-13/16 po, crochet et crochet en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-2-9/16 po, longueur de cou de 3/16 po, longueur fermée de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707649
N° MFR84002286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2-9/16 po
  • Longueur fermée
    4-1/2 po
  • Longueur du cou
    3/16 po
  • Longueur ouverte
    6-3/8 po
  • Longueur de prise en charge
    1-13/16 po
  • Diamètre du filetage
    No 12 dans
  • Taille du filetage
    No 12-24 dans

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    52 lb
  • Type
    Crochet et crochet

Aperçu

Description du fabricant
84002286 84002286 12-24 23 CROCHET A
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types de crochet et de crochet ont un connecteur de crochet ouvert aux deux extrémités pour une fixation et un dégagement faciles
  • Les crochets sont orientés dans la même direction ou dans le sens opposé
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.