Motion
84002294

Made in USA
84002294

Limite de charge de 68 lb, diam. filetée de 1/4 po, reprise de 2-1/4 po, crochet et crochet en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-2-5/16 po, longueur de cou de 11/64 po, longueur fermée de 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707650
N° MFR84002294
Prix6.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
84002294

Limite de charge de 68 lb, diam. filetée de 1/4 po, reprise de 2-1/4 po, crochet et crochet en aluminium, longueur de corps de Turnbuckle-2-5/16 po, longueur de cou de 11/64 po, longueur fermée de 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11707650
N° MFR84002294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2-5/16 po
  • Longueur fermée
    5-1/2 po
  • Longueur du cou
    11/64 po
  • Longueur ouverte
    7-5/8 po
  • Longueur de prise en charge
    2-1/4 po
  • Diamètre du filetage
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Revêtement de finition des raccords
    Plaqué zinc
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    68 lb
  • Type
    Crochet et crochet

Aperçu

Description du fabricant
84002294 84002294 1/4-20 24 CROCHET
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types de crochet et de crochet ont un connecteur de crochet ouvert aux deux extrémités pour une fixation et un dégagement faciles
  • Les crochets sont orientés dans la même direction ou dans le sens opposé
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.