Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps6-7/8 po
- Longueur fermée11-3/8 po
- Longueur du cou1/4 po
- Longueur ouverte17-3/8 po
- Longueur de prise en charge2-7/8 po
- Diamètre du filetage3/8 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Revêtement de finition des raccordsPlaqué zinc
- Matériau des raccordsAcier
- Capacité de charge174 lb
- TypeCrochet et crochet
Aperçu
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les types de crochet et de crochet ont un connecteur de crochet ouvert aux deux extrémités pour une fixation et un dégagement faciles
- Les crochets sont orientés dans la même direction ou dans le sens opposé
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.