Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur12 po
- Poids2 lb
- Largeur8 po
Détails
- CouleurLime
- Description6092 Paroi latérale de tente escamotable lime avec fenêtre en maille
- Groupe et classeAbris
- Gamme de produitsShax
- SérieAccessoires pour abri
- CUP_NON720476129899
Aperçu
- Le flanc de tente escamotable robuste SHAX® 6092 avec fenêtre en maille offre une protection aérée contre le soleil, le vent et la pluie. La fenêtre en maille 40g/2 po crée un passage sous la voûte, éliminant l’effet de tunnel éolien et gardant la tente stable par temps venteux. Ce panneau latéral de couvercle amovible est vendu individuellement et est compatible avec tous les côtés des tentes escamotables SHAX® 6000 et 6010 ou avec le côté 10ft de la tente escamotable SHAX® 6015 . Ce panneau ignifuge est fabriqué en polyester robuste de 300 deniers avec un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et des traitements UV pour une protection supplémentaire. Les sangles à boucles et à crochets faciles à utiliser fixent solidement le mur de la tente au cadre. Le tissu résistant au vent se range facilement et est renforcé aux coins pour une durabilité accrue. L’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation