Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1.7600 po
- Longueur totale7-7/8 po
- Diamètre du point1.7600 po
- Taille conique de la tige5MT
- Diamètre de la buse0.7100 po
Détails
- Embout de carbureNon
- Type de centreCentre solide
- Style de pointPoint standard
- Types de produitsCentres morts
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.