Spécifications
Dimensions
- Profondeur4-1/2 po
- Hauteur5-1/2 po
- Largeur7 po
Détails
- Revêtement de finitionPartiellement usiné
- MatérielFonte
- Conception de la plaqueExtrémité ouverte
- Style de plaqueÀ fentes
- Surface de la plaqueFentes traversantes
Aperçu
- La fonte, également appelée semi-acier, est extrêmement solide et idéale pour les applications à haute température.; Les plaques d’angle partiellement usinées sont utilisées pour l’usinage général, la disposition à tolérance serrée et la configuration d’inspection. Ils sont polyvalents et également utilisés comme référence verticale. Les plaques d’angle à fentes sont conçues avec des fentes de serrage pour les opérations de montage, de mise en page et d’inspection. Ils peuvent être utilisés comme plaques d’appui et construits avec un espacement variable entre les fentes et les trous.