Motion
00145144
Plaque inclinée partiellement usinée en fonte, largeur 8 po x profondeur 5 po x hauteur 6 po; plaque à fentes, fentes traversantes sur la surface, extrémité ouverte, plaque unique
N° D’ARTICLE MI11711472
N° MFR00145144
Prix62.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque inclinée partiellement usinée en fonte, largeur 8 po x profondeur 5 po x hauteur 6 po; plaque à fentes, fentes traversantes sur la surface, extrémité ouverte, plaque unique
N° D’ARTICLE MI11711472
N° MFR00145144

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5 po
  • Hauteur
    6 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Partiellement usiné
  • Matériel
    Fonte
  • Conception de la plaque
    Extrémité ouverte
  • Style de plaque
    À fentes
  • Surface de la plaque
    Fentes traversantes

Aperçu

Description du fabricant
00145144 00145144 8X6X5 ANGLE D’EXTRÉMITÉ OUVERTE P
  • La fonte, également appelée semi-acier, est extrêmement solide et idéale pour les applications à haute température.; Les plaques d’angle partiellement usinées sont utilisées pour l’usinage général, la disposition à tolérance serrée et la configuration d’inspection. Ils sont polyvalents et également utilisés comme référence verticale. Les plaques d’angle à fentes sont conçues avec des fentes de serrage pour les opérations de montage, de mise en page et d’inspection. Ils peuvent être utilisés comme plaques d’appui et construits avec un espacement variable entre les fentes et les trous.