Motion
00232918
Carré de 0.0001 po par pouce, acier durci, 1-2-3 bloc avec configuration à un trou, tolérance globale de 0.0001 à 0.0007 po, taille de trou conique de 3/8 - 16 po, dureté de 56-60 HRC, vendue par paire assortie
N° D’ARTICLE MI11711608
N° MFR00232918
Prix59.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carré de 0.0001 po par pouce, acier durci, 1-2-3 bloc avec configuration à un trou, tolérance globale de 0.0001 à 0.0007 po, taille de trou conique de 3/8 - 16 po, dureté de 56-60 HRC, vendue par paire assortie
N° D’ARTICLE MI11711608
N° MFR00232918

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Carré par pouce
    0.0001 po
  • Taille du trou taraudé
    3/8-16 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Travaux d’aménagement, mise à la terre de précision
  • Dureté
    56-60 HRC
  • Matériel
    Acier trempé
  • Tolérance globale
    0.0001 à 0.0007 po
  • Vendu sous
    Paire assortie
  • Type
    1-2-3 Blocage

Aperçu

Description du fabricant
00232918 00232918 UN TROU PAR BLOC AVANT