Motion
00353193
Brosse de grattage courbée à poignée courbée 3 rangées x 19 colonnes avec grattoir; longueur de brosse 1 po, OAL 13-1/2 po, longueur de garniture 1 po, poignée courbée en bois
N° D’ARTICLE MI11711796
N° MFR00353193
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage courbée à poignée courbée 3 rangées x 19 colonnes avec grattoir; longueur de brosse 1 po, OAL 13-1/2 po, longueur de garniture 1 po, poignée courbée en bois
N° D’ARTICLE MI11711796
N° MFR00353193

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Largeur de la brosse
    6 po
  • Longueur totale
    13-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Courbe
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
FIL B 00353193 00353193 13-1/2 X 1 PO
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.