Motion
00382291
1/8-27 NPTF, 2-7/8 po OAL, diam. de la perceuse de 0.339 po x longueur de la perceuse de 3/4 po, mèche et taraud combinés : 4 cannelures, longueur de filetage de 3/4 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711936
N° MFR00382291
Prix54.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8-27 NPTF, 2-7/8 po OAL, diam. de la perceuse de 0.339 po x longueur de la perceuse de 3/4 po, mèche et taraud combinés : 4 cannelures, longueur de filetage de 3/4 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711936
N° MFR00382291

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    3/4 po
  • Taille de la mèche
    0.3390 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/8-27

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
00382291 00382291 1/8-27X2-7/8" NPTF 4FL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPTF (National Pipe Taper Fuel) fait référence aux filets coniques Dryseal American National Standard
  • Ils ne nécessitent pas de scellant en raison du contact métal sur métal.