Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche13/16 po
- Taille de la mèche0.3346 po
- Longueur totale3-3/8 po
- Longueur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetageM10x1.50
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Limite de filetage/ajustementD6
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.