Motion
00450312
Largeur de tête de 3 po, OAL de 7 po, diam. de tige de 1/8 po, ciseau de raclage de plancher, tige ronde, acier
N° D’ARTICLE MI11712068
N° MFR00450312
Prix19.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de tête de 3 po, OAL de 7 po, diam. de tige de 1/8 po, ciseau de raclage de plancher, tige ronde, acier
N° D’ARTICLE MI11712068
N° MFR00450312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête
    3 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de la tige
    0.122 po, 1/8 po, 3.10 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    5130
  • Forme de tige
    Ronde
  • Type
    Ciseau de raclage de plancher

Aperçu

Description du fabricant
00450312 00450312 3" SCRAPER CHISEL WELD