Motion
00450379
Largeur de tête de 3 po, OAL de 7 po, diam. de tige de 3/8 po, ciseau de raclage de plancher, tige ronde, acier
N° D’ARTICLE MI11712074
N° MFR00450379
Prix37.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de tête de 3 po, OAL de 7 po, diam. de tige de 3/8 po, ciseau de raclage de plancher, tige ronde, acier
N° D’ARTICLE MI11712074
N° MFR00450379

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête
    3 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de la tige
    0.374 po, 0.3740 po, 9.50 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    5130
  • Forme de tige
    Ronde
  • Type
    Ciseau de raclage de plancher

Aperçu

Description du fabricant
00450379 00450379 3" SCRAPER CHISEL WELD