Motion
00669085
5 po OAL, longueur de mâchoire 1-1/2 po x largeur de mâchoire 9/16 po, mini-pinces coupantes latérales à bec long - mâchoire dentelée, poignées trempées en plastique, avec ressort
N° D’ARTICLE MI11712336
N° MFR00669085
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 po OAL, longueur de mâchoire 1-1/2 po x largeur de mâchoire 9/16 po, mini-pinces coupantes latérales à bec long - mâchoire dentelée, poignées trempées en plastique, avec ressort
N° D’ARTICLE MI11712336
N° MFR00669085
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    9/16 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Caractéristiques
    Standard
  • Matériau de la poignée
    Plongé dans le plastique
  • Style de tête
    Nez long
  • Type de mâchoire
    Dentelé
  • Code PSC
    5110
  • Style d’outil
    Nez long
  • Type
    Mini

Aperçu

Description du fabricant
00669085 00669085 5" LONG NOSE MINI PLIE