Motion
01102664
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 46 , trou de 4 x 1/16, 1/4 po – Grossière, renforcée, 19,000 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI11712957
N° MFR01102664
Prix3.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 46 , trou de 4 x 1/16, 1/4 po – Grossière, renforcée, 19,000 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI11712957
N° MFR01102664

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    19,000
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Comp. outil
    Meuleuse à matrice
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
01102664 01102664 4X1/16X1/4 A46T É.-U. RE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.