Motion
01102706
4 x 1/8, 3/8" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 19,000 Max RPM, Use with Die Grinders
N° D’ARTICLE MI11712961
N° MFR01102706
Prix4.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 x 1/8, 3/8" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 19,000 Max RPM, Use with Die Grinders
N° D’ARTICLE MI11712961
N° MFR01102706

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    19,000
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Comp. outil
    Meuleuse à matrice
  • Dureté des roues
    R
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
01102706 01102706 4X1/8X3/8 A36R É.-U. REI
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.