Motion
01102714
4-1/2 x 0.045, 7/8" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, Reinforced, 13,581 Max RPM, Use with Angle Grinders
N° D’ARTICLE MI11712962
N° MFR01102714
Prix5.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 x 0.045, 7/8" Hole 60 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Medium Grade, Reinforced, 13,581 Max RPM, Use with Angle Grinders
N° D’ARTICLE MI11712962
N° MFR01102714

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13,581
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Comp. outil
    Meuleuses d’angle
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
01102714 01102714 4-1/2X.045X7/8 A60T États-Unis
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.