Motion
01408905
Plage de débit 1,200 CFH, raccord d’entrée 510 CGA, raccord mâle, 15 psi max., régulateur de soudage à l’acétylène - Filetage 9/16-18 , sortie 15 psi max., rotation à gauche
N° D’ARTICLE MI11714966
N° MFR01408905
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plage de débit 1,200 CFH, raccord d’entrée 510 CGA, raccord mâle, 15 psi max., régulateur de soudage à l’acétylène - Filetage 9/16-18 , sortie 15 psi max., rotation à gauche
N° D’ARTICLE MI11714966
N° MFR01408905

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    9/16-18

Détails

  • Plage de débit étalonnée
    1200
  • Connexion d’entrée CGA
    510
  • Type de raccord
    Homme
  • Type de gaz
    Acétylène
  • Pression maximale
    15.00 psi
  • Pression de sortie maximale
    15
  • Rotation
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
01408905 01408905 ROBUSTE CGA510 IMPO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon