Motion
01827328
1/2 po Diam x 1/4 po de largeur en acier haute vitesse 45° coupe- queue d’aronde; tige 3/8 po Diam, OAL 2-1/8 po, tige 1-7/8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11716343
N° MFR01827328
Prix35.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 po Diam x 1/4 po de largeur en acier haute vitesse 45° coupe- queue d’aronde; tige 3/8 po Diam, OAL 2-1/8 po, tige 1-7/8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11716343
N° MFR01827328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    0.5000 po
  • Largeur de coupe
    0.2500 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    1-7/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
01827328 01827328 1/2 45D HSS DOVETAIL C
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good