Motion
01828946
Diam 1-7/8 po x 13/16 po de largeur en acier haute vitesse 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige 7/8 po Diam, 3-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11716352
N° MFR01828946
Prix161.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1-7/8 po x 13/16 po de largeur en acier haute vitesse 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige 7/8 po Diam, 3-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11716352
N° MFR01828946

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1.8750 po
  • Largeur de coupe
    0.8125 po
  • Angle inclus
    60
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
01828946 01828946 1-7/8 60D HSS DOVETAIL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.