Motion
01829324
1/2 po Diam x 1/4 po Large Cobalt 45° Coupe- queue d’aronde;Tige 3/8 po Diam, 2-1/8 po OAL, Longueur de tige 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11716355
N° MFR01829324
Prix80.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 po Diam x 1/4 po Large Cobalt 45° Coupe- queue d’aronde;Tige 3/8 po Diam, 2-1/8 po OAL, Longueur de tige 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11716355
N° MFR01829324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    0.5000 po
  • Largeur de coupe
    0.2500 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    1-7/8 po

Détails

  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42

Aperçu

Description du fabricant
01829324 01829324 1/2 45D COB DOVETAIL C
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.