Motion
01830942
1-7/8 po Diam x 13/16 po Large Cobalt 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige de 7/8 po Diam, 3-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11716364
N° MFR01830942
Prix360.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-7/8 po Diam x 13/16 po Large Cobalt 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige de 7/8 po Diam, 3-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11716364
N° MFR01830942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix360.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1.8750 po
  • Largeur de coupe
    0.8125 po
  • Angle inclus
    60
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42

Aperçu

Description du fabricant
01830942 01830942 1-7/8 60D COB DOVETAIL
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.