Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre d’usine3/8 po
- Diamètre de l’usine1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 po
- Diamètre de la tige3/8, 1/2 po
- Diamètre du plus petit laminoir1/16 po
Détails
- Comprend égalementSupport en bois
- Coupe centraleCoupe non centrale
- Type de finArrondissement de coin
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Qualité du matérielM42
- Matériau de l’usineCobalt
- Nombre de cannelures4
- Nombre de pièces8
- Type de robinetterie bruteAucun
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les extrémités arrondies de coin sont utilisées pour fraiser les bords arrondis
- Ils sont dotés d’embouts de coupe au sol qui renforcent l’extrémité de l’outil et réduisent l’écaillage des bords
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.