Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1-7/16 po
- Plage de diamètres intérieurs1.4930 po~1.5300 po
- Épaisseur maximale5/32 po
- Diamètre extérieur2-3/4 po
- Plage de diamètres extérieurs2.7430 po~2.7800 po
- Taille de la vis1-3/8
- Épaisseur0.2130 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeEIG
Aperçu
Description du fabricant
02214476 02214476 1-3/8" 10LB/PAQUET ZINC SA
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.