Motion
02283133
Tuyau 2 po, diam. 2.268 po, diam. petite extrémité 2.159 po, tige droite, cannelure 1-3/4 po, alésoir de tuyau conique; cannelure spiralée, OAL 4-1/2 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11719188
N° MFR02283133
Prix280.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau 2 po, diam. 2.268 po, diam. petite extrémité 2.159 po, tige droite, cannelure 1-3/4 po, alésoir de tuyau conique; cannelure spiralée, OAL 4-1/2 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11719188
N° MFR02283133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix280.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Taille du tuyau
    2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    2.1590 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux

Aperçu

Description du fabricant
02283133 02283133 2 PO CHAUSSETTE EXTENSIBLE EN NPT SP FL HS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.