Motion
02402121
Goupille no 12 , diam. 1.05 po, petite extrémité de 0.842 po, tige droite de 7/8 po Diam, cannelure de 10 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 13-5/8 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719837
N° MFR02402121
Prix172.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille no 12 , diam. 1.05 po, petite extrémité de 0.842 po, tige droite de 7/8 po Diam, cannelure de 10 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 13-5/8 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719837
N° MFR02402121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    10 po
  • Longueur totale
    13-5/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.0500 po
  • Diamètre de la tige
    7/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.8420 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #12

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02402121 02402121 NO. 12 FEUILLE SP FL HSS
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues comme les rainures de clavette et les sections transversales.