Spécifications
Dimensions
- Diamètre max. de la mèche3/8 po
Détails
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- Nombre de pièces38
- Type d’ensembleJeu de mèches d’outil
- Code de style de mèche d'outilAL; AR; BL; BR; C; D; E
Aperçu
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.