Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre de coupe1-1/2 po
- Largeur de coupe5/8 po
- Angle inclus60 °
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Type de connexionTige
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux