Motion
03307931
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 2.7700 lbs Max Working Load, 9.6700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722198
N° MFR03307931
Prix9.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 2.7700 lbs Max Working Load, 9.6700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722198
N° MFR03307931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    2.7700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.1710 po
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    9.6700 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03307931 03307931 .240X.026X1/2 10/SS PK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon