Motion
03308764
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.6000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.0600 lbs Max Working Load, 29.9000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722281
N° MFR03308764
Prix20.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.6000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.0600 lbs Max Working Load, 29.9000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722281
N° MFR03308764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    22.0600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Hauteur pleine
    0.6700 po
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    29.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03308764 03308764 .600X.072X1-1/2 10/CAP