Motion
03309200
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.9750 in OD, 1.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 13.9200 lbs Max Working Load, 21.9200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722325
N° MFR03309200
Prix9.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.9750 in OD, 1.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 13.9200 lbs Max Working Load, 21.9200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722325
N° MFR03309200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    13.9200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Hauteur pleine
    0.2870 po
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    21.9200 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03309200 03309200 .975X.072X1 5/PK SS CO