Motion
03919404
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 1-1/4 - 7 , UNC, droite, 2-3/16 po hex, acier haute vitesse, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11724102
N° MFR03919404
Prix127.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 1-1/4 - 7 , UNC, droite, 2-3/16 po hex, acier haute vitesse, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11724102
N° MFR03919404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-3/16 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier haute vitesse
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03919404 03919404 1 1/4 X 7 HS HEX DIE0
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.