Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2-9/16 po
- Épaisseur1 po
- Taille du filetage1-1/2 - 6
Détails
- Matériau de la matriceAcier haute vitesse
- MatérielAcier haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.