Motion
03959053
Ensemble de tarauds, tarauds et matrices UNC 1/4-20 à 1/2-13 - Acier au carbone, tarauds en acier au carbone, réglable, ensemble de 12 pièces avec boîtier en métal
N° D’ARTICLE MI11724357
N° MFR03959053
Prix41.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tarauds, tarauds et matrices UNC 1/4-20 à 1/2-13 - Acier au carbone, tarauds en acier au carbone, réglable, ensemble de 12 pièces avec boîtier en métal
N° D’ARTICLE MI11724357
N° MFR03959053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    1 po
  • Plus grande taille de filetage de taraud
    1/2-13 po
  • Taille de filetage de taraud la plus petite
    1/4-20 po
  • Taille du filetage du taraud
    1/4-20, 3/8-16, 5/16-18, 7/16-14, 1/2-13 po

Détails

  • Type de cas
    Étui en métal
  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Ronde
  • Comprend
    Stock de matrices, clé à tarauds à poignée droite
  • Nombre de pièces
    12
  • Taper sur le matériau
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03959053 03959053 1/4 À 1/2 NC CARBONE S
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.