Motion
03959137
Taraud M6x1.00 à M18x1.50 , métrique grossier, métrique fin, NPT, UNC, UNF, ensemble de tarauds et de matrices - Acier au carbone, tarauds en acier au carbone, réglable, ensemble de 110 pièces avec étui en métal
N° D’ARTICLE MI11724358
N° MFR03959137
Prix488.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud M6x1.00 à M18x1.50 , métrique grossier, métrique fin, NPT, UNC, UNF, ensemble de tarauds et de matrices - Acier au carbone, tarauds en acier au carbone, réglable, ensemble de 110 pièces avec étui en métal
N° D’ARTICLE MI11724358
N° MFR03959137

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix488.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    1 po, 1-1/2 po
  • Plus grande taille de filetage de taraud
    3/4-16 po
  • Taille de filetage de taraud la plus petite
    No 4-40 dans
  • Taille du filetage du taraud
    #4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT po

Détails

  • Type de cas
    Étui en métal
  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Ronde
  • Comprend
    (2) Clés à taraud droites, clé à taraud à poignée en T, 1 po de stock de matrice, 1-1/2 po de stock de matrice
  • Nombre de pièces
    110
  • Taper sur le matériau
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    Grossière métrique, fine métrique, NPT, UNC, UNF

Aperçu

Description du fabricant
03959137 03959137 4-3/4NC NF NPT+ISO CS.
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.