Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1-1/2 po
- Plus grande taille de filetage de taraud3/4-10 po
- Taille de filetage de taraud la plus petite1/4-20 po
- Taille du filetage du taraud1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10 po
Détails
- Type de casÉtui en métal
- Matériau de la matriceAcier haute vitesse
- Forme de matriceRonde
- ComprendMatrice en stock de 1-1/2 po, clé à taraudage droit
- Nombre de pièces16
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux