Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po, 0.0312 po
- Taille d’insertion32
- Épaisseur1/8 po, 0.1250 po
Détails
- RevêtementTiN
- Pouce inscrit3/8 po, 0.3750 po
- Insérer le styleTPC
- Numéro ISOTPCN160308ZR
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC6
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.