Motion
04065199
Brosse de roue - 2.0000 po Diam, 9/32 po de largeur, 4,500
N° D’ARTICLE MI11724523
N° MFR04065199
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2.0000 po Diam, 9/32 po de largeur, 4,500
N° D’ARTICLE MI11724523
N° MFR04065199

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2.0000 po
  • Largeur de la face
    9/32 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    Jusqu’à 0.0099
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la tige
    30.00 mm
  • Longueur de la garniture
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier revêtu de laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier revêtu de laiton
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
FINE NULINE WI 04065199 04065199 2X9/32 PO
  • L’acier revêtu de laiton offre les propriétés d’élimination de l’acier avec la résistance à la corrosion et les propriétés de fonctionnement à froid du laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.