Motion
04065223
D.E. 3 po, diam. de tige 1/4 po, brosse pour roue en acier revêtu de laiton serti - largeur de face 3/8 po, longueur de garniture 5/8 po, diam. filament 0.015 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11724526
N° MFR04065223
Prix4.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.E. 3 po, diam. de tige 1/4 po, brosse pour roue en acier revêtu de laiton serti - largeur de face 3/8 po, longueur de garniture 5/8 po, diam. filament 0.015 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11724526
N° MFR04065223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0150 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    30.00 mm
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier revêtu de laiton
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
04065223 04065223 3X3/8 PO ÉTROIT NUL
  • L’acier revêtu de laiton offre les propriétés d’élimination de l’acier avec la résistance à la corrosion et les propriétés de fonctionnement à froid du laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.