Motion
04146353
Insert de rotation en carbure CNMG643 grade TCN55 - Fini TiC/TiN, 80° diamant, cercle encreur de 3/4 po, épaisseur de 1/4 po, rayon d’angle de 3/64 po, longueur de 19.3mm
N° D’ARTICLE MI11724650
N° MFR04146353
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rotation en carbure CNMG643 grade TCN55 - Fini TiC/TiN, 80° diamant, cercle encreur de 3/4 po, épaisseur de 1/4 po, rayon d’angle de 3/64 po, longueur de 19.3mm
N° D’ARTICLE MI11724650
N° MFR04146353

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    3/64 po
  • Diamètre du trou
    0.3130 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    3/4 po
  • Taille d’insertion
    643
  • Longueur
    19.30 mm
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Processus de revêtement
    MCV
  • Revêtement de finition
    TiC/TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6/C7
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
04146353 04146353 CNMG643 TCN55 CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.