Motion
04186391
Diam 6 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse à godet de remplissage en acier, dam 0.012 fils, 4,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724748
N° MFR04186391
Prix34.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 6 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse à godet de remplissage en acier, dam 0.012 fils, 4,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724748
N° MFR04186391

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8-11
  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur de la garniture
    32 mm

Détails

  • Type d’arbre
    Arbre fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
04186391 04186391 6 PO 5/8-11 NULIN MOYEN
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.