Motion
04315511
Tuyau de 1 po, diamètre extérieur de 4-1/4 po, acier inoxydable, bride de tuyau filetée de 3-1/8 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 5/8 po, 150 psi, catégories 304 et 304L
N° D’ARTICLE MI11724881
N° MFR04315511
Prix204.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1 po, diamètre extérieur de 4-1/4 po, acier inoxydable, bride de tuyau filetée de 3-1/8 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 5/8 po, 150 psi, catégories 304 et 304L
N° D’ARTICLE MI11724881
N° MFR04315511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix204.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Taille du tuyau
    1 po

Détails

  • Distance entre les centres des trous de boulon
    3-1/8 po
  • Qualité du matériel
    304/304L
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Pression nominale
    150 psi
  • Style
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
FILETÉ 04315511 04315511 1 PO 150PSI 304